Startseite

EATON - EAO167393 ASBELL230 SUONERIA 230V 1MOD. - 167393

KopierenKopieren
EATON - EAO167393 ASBELL230 SUONERIA 230V 1MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 75 dB

  • Tonart - Schnellschlag

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081638918

Artikelnummer

EAO167393

Herstellernummer

167393

Hersteller

EAO

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

75 dB

Tonart:

Schnellschlag

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Glockenschale:

0 mm

Montageart:

Aufputz

Trafo eingebaut:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stromaufnahme:

0 A

Mit Funksteuerung:

nein

Signalglocken werden typischerweise im Wohnbau und im Zweckbau in Geschäften, Büros, Banken etc. eingesetzt. Sie dienen zur Meldung von Alarmzuständen oder zur allgemeinen akustischen Signalisierung. Diese Geräte werden als Installationseinbaugeräte in Verteilern eingesetzt. Sie sind für den Kurzzeitbetrieb nach IEC 62080 ausgelegt. Platzsparende Bauweise von nur einer Teilungseinheit. Sicherer Geräteschutz durch PTC zum Schutz gegen Überlast und Kurzschlüsse.