EATON - EAO167341 SPBT12-280 CARTUCCIA SPB T1+T2 280V - 167341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 280 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4015081638413
Artikelnummer
EAO167341
Herstellernummer
167341
Hersteller
EAO
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Montageart:
auf Basiselement
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
0 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0 kA
Spezifische Energie (W/R):
39.1 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
160 A
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
nein
Schutzart (IP):
IP20