Startseite

EATON - EAO167284 REUVM2 REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V - 167284

KopierenKopieren
EATON - EAO167284 REUVM2 REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

  • Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Auslöseverzögerung - 500 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081637874

Artikelnummer

EAO167284

Herstellernummer

167284

Hersteller

EAO

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Angegebener Messbereich:

3N, 400/230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Auslöseverzögerung:

500 ms

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Max. Schaltleistung:

1250 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. elektrische Schalthäufigkeit:

5 c/min

Einbauhöhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

REUVM2 REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 2SC