Startseite

EATON - EAO164374 M22-L-A INDICATORE LUMINOSO - 164374

KopierenKopieren
EATON - EAO164374 M22-L-A INDICATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081608805

Artikelnummer

EAO164374

Herstellernummer

164374

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

Chrom

Breite der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

22.5 mm

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Zubehör Befehls- und Meldegeräteprogramm