Startseite

EATON - EAO164283 RAMO-CM1-5M0 - 164283

KopierenKopieren
EATON - EAO164283 RAMO-CM1-5M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081608133

Artikelnummer

EAO164283

Herstellernummer

164283

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cavo motore, senza alogeni, 8 x 1,5 mm2, connettore in plastica, Lunghezza: 5 m, Sezioni di collegamento: 8 x 1,5 mm²