EATON - EAO1460-CSA PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ITA/ENG - 1460-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Werkstoff - sonstige
Höhe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
8054934901102
Artikelnummer
EAO1460-CSA
Herstellernummer
1460-CSA
Hersteller
EAO
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
107 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1460-CSA - PULSANTE ANTIDEF. INDIRETTO ITA ENG



