Startseite

EATON - EAO144118 LS-S11S-CC FINECORSA, BASE, 1NA + 1NC RI - 144118

KopierenKopieren
EATON - EAO144118 LS-S11S-CC FINECORSA, BASE, 1NA + 1NC RI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081411443

Artikelnummer

EAO144118

Herstellernummer

144118

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2