Startseite

EATON - EAO143416 XLSR52085 PANNEL POST XEL 850L 2000H - 143416

KopierenKopieren
EATON - EAO143416 XLSR52085 PANNEL POST XEL 850L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081400805

Artikelnummer

EAO143416

Herstellernummer

143416

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

2000 mm

Breite:

760 mm

Höhe:

15 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello posteriore XVTL-MP/R, XSWC