Startseite

EATON - EAO143390 XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 300P - 143390

KopierenKopieren
EATON - EAO143390 XLST5853 CHIUSURA CIECA XEL 850L 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 185 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 760 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081400546

Artikelnummer

EAO143390

Herstellernummer

143390

Hersteller

EAO

Breite:

185 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

760 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Chiusura superiore o inferiore cieca XVTL-MP/T, XSPTC (IP55)