EATON - EAO143345 XSFB08506 BASE + TESTATA XEL 850L 600P - 143345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Breite - 575 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 850 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081400096
Artikelnummer
EAO143345
Herstellernummer
143345
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Breite:
575 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
850 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


