EATON - EAO142537 XV-102-D8-70TWR-10 - 142537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Ausführung des Displays - TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640130096790
Artikelnummer
EAO142537
Herstellernummer
142537
Hersteller
EAO
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Bildschirmdiagonale:
7 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Anzahl der Farben des Displays:
65536
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Höhe der Front:
135 mm
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
33 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
64000 kByte
Mit Alpha Tastatur:
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
1
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
200
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
210 mm


