Startseite

EATON - EAO140499 DT-10080-CS PORTA TRASPARENTE 1000H 800L - 140499

KopierenKopieren
EATON - EAO140499 DT-10080-CS PORTA TRASPARENTE 1000H 800L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081372829

Artikelnummer

EAO140499

Herstellernummer

140499

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sichttür, Rahmen: Stahlblech, Sichtscheibe: Sicherheitsglas, ohne Scharniere, ohne Verschluss