Startseite

EATON - EAO140044 XNE-GW-CANOPEN GATEWAY ECO PER CANOPEN

KopierenKopieren
EATON - EAO140044 XNE-GW-CANOPEN GATEWAY ECO PER CANOPEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130120600

Artikelnummer

EAO140044

Herstellernummer

140044

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

33.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

129 mm

Gateway XNE con alimentazione integrata, supporta fino a 62 moduli (XN, XNE) nell'esecuzione a scheda • Impostazione indirizzo attraverso interruttore DIP • Campo indirizzi: 1 - 63 (dec.). Collegamento bus di campo CANopen, Collegamento a morsetti (bus dicampo/tensione di alimentazione):Morsetti a molla "Push-In", Interfacciadi servizio: Presa PS/2, Velocità di trasmissione: 1000 kBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s, 50 kBit/s, 20 kBit/s.