Startseite

EATON - EAO139577 Z5-250/FF225A REL+ TERMICO A BIMETALLO

KopierenKopieren
EATON - EAO139577 Z5-250/FF225A REL+ TERMICO A BIMETALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 200...250 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081363551

Artikelnummer

EAO139577

Herstellernummer

139577

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

200...250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM185A bis DILM225A oder Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, Weltmarktgerät