Startseite

EATON - EAO139565 DILM225A-XSP(RAC240) BOBINA CONT. - 139565

KopierenKopieren
EATON - EAO139565 DILM225A-XSP(RAC240) BOBINA CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 190...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 190...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081363438

Artikelnummer

EAO139565

Herstellernummer

139565

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

190...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

190...240 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM185A, DILM225A, DILM185A - DILM225A (incl. modulo elettronico)