EATON - EAO1392-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG - 1392-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112014917
Artikelnummer
EAO1392-A
Herstellernummer
1392-A
Hersteller
EAO
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1392-A - ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG







