EATON - EAO1388-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG - 1388-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112011312
Artikelnummer
EAO1388-A
Herstellernummer
1388-A
Hersteller
EAO
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1388-A - ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG







