Startseite

EATON - EAO1384-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG - 1384-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112069887

Artikelnummer

EAO1384-A

Herstellernummer

1384-A

Hersteller

EAO

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Explosionsgeschützt:

nein

Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1384-A - ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG