EATON - EAO1370-30-D FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM - 1370-30-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112080707
Artikelnummer
EAO1370-30-D
Herstellernummer
1370-30-D
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1370-30-D - FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM


