Startseite

EATON - EAO1369-CSA FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG - 1369-CSA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112080677

Artikelnummer

EAO1369-CSA

Herstellernummer

1369-CSA

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Explosionsgeschützt:

nein