EATON - EAO136502 ZEB65-45 RELE TERMICO EL 9-45A MONT DIR - 136502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...45 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081332823
Artikelnummer
EAO136502
Herstellernummer
136502
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
9...45 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja


