EATON - EAO136482 ZEB12-20 RELE TERMICO EL 4-20A MONT DIR - 136482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...20 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081332625
Artikelnummer
EAO136482
Herstellernummer
136482
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
4...20 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja


