Startseite

EATON - EAO136481 ZEB12-5 RELE TERMICO EL 1-5A MONT DIR

KopierenKopieren
EATON - EAO136481 ZEB12-5 RELE TERMICO EL 1-5A MONT DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1...5 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081332618

Artikelnummer

EAO136481

Herstellernummer

136481

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

1...5 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5:1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Direktanbau, geringe Verlustleistung