EATON - EAO1360-CSA FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG - 1360-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112080660
Artikelnummer
EAO1360-CSA
Herstellernummer
1360-CSA
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1360-CSA - FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 100 KG


