Startseite

EATON - EAO1350-CSA FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG. - 1350-CSA

KopierenKopieren
EATON - EAO1350-CSA FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112080554

Artikelnummer

EAO1350-CSA

Herstellernummer

1350-CSA

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Explosionsgeschützt:

nein

Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1350-CSA - FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.