Startseite

EATON - EAO134931 DS7-342SX024N0-N SOFT 110/230VAC 24A CON - 134931

KopierenKopieren
EATON - EAO134931 DS7-342SX024N0-N SOFT 110/230VAC 24A CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 24 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081317462

Artikelnummer

EAO134931

Herstellernummer

134931

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

24 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

1

I modelli della serie DS7 sono softstarter per l'avvio graduale di motori trifase per applicazioni con normale frequenza di manovra per il campo di potenza da 4 a 200 A (da 1,5 kW a 110 kW con 400 V). I transitori all'inserzione e le frazioni di correntecontinua vengono efficacemente soppressi all'avvio garantendo un'accelerazione uniforme del motore. Il metodo di azionamento speciale (controllo dell'accensione asimmetrico / brevetto Eaton) per la funzione softstart consente di evitare le frazioni di corrente continua che normalmente insorgono in un softstarter a comando bifase. Viene soppressa la generazione di un campo rotante ellittico, che altrimenti produrrebbe un' accelerazione irregolare del motore, prolungando inutilmente i tempi di entrata a regime. il comportamento a funzionamento normale di DS7 è quindi paragonabile ad un softstarter trifase. In tutte le versioni per lampade e riscaldamento (punto neutro senza messa a terra) inoltre su un tempo di rampa softstart breve (min. 1 s), la correntedi inserzione si riduce notevolmente. I tempi di rampa e la tensione di avvio sono regolabili mediante un potenziometro. i tempi possono variare da 1 a 30 s (avvio) o da 0 a 30 s (arresto), la tensione di avvio (coppia di avvio) è regolabile nell'intervallo 30 – 100 % della tensione di rete. I tipi DS7-34D...D sono dotati di un relè di bypass interno, che al termine della rampa si inserisce automaticamente e cavallotta i tiristori interni. Questa funzione consente di raggiungere il grado di radiodisturbozBz. Nei campi di validità tipici come softstarter, l'avviamento graduale degli azionamenti pompa consente di evitare colpi di pressione.il carico meccanico sull'intero impianto diminuisce e aumenta la durata. Azionamenti ad aria: attraverso l'avviamentograduale le cinghie trapezoidali non slittano e viene impedita l'usura precoce. Questo riduce i costi di esercizio aumentando la durata dell'impianto. la merce trasportata non cade e il nastro è salvaguardato meccanicamente e dura più a lungo.