EATON - EAO134927 DS7-342SX007N0-N SOFT 110/230 VAC 7A CON - 134927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 7 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081317424
Artikelnummer
EAO134927
Herstellernummer
134927
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
7 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
3 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Schutzart (NEMA):
1


