EATON - EAO134917 DS7-340SX055N0-N SOFT DS7, 24 V AC/DC, 5 - 134917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 55 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081317325
Artikelnummer
EAO134917
Herstellernummer
134917
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
55 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Schutzart (NEMA):
1


