Startseite

EATON - EAO134777 E53KAL30T111 SEN CAP D.30 ANN PNP C.2M N - 134777

KopierenKopieren
EATON - EAO134777 E53KAL30T111 SEN CAP D.30 ANN PNP C.2M N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081316298

Artikelnummer

EAO134777

Herstellernummer

134777

Hersteller

EAO

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

0 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Statusanzeige:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Schaltfrequenz:

250 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Interruttori di prossimità, Assortimento: Serie E53 Capacitive, Sensori capacitivi, Collegamento: a 3 fili, Distanza nominale di apertura: Sn= 20 mm, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M30 x 1,5 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 30 V DC, Tipo di montaggio: annegato, Interruttore: PNP, Possibilità di collegamento: Cavo di collegamento 2 m, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP65