EATON - EAO1345-CSA FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSET - 1345-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112080547
Artikelnummer
EAO1345-CSA
Herstellernummer
1345-CSA
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO1345-CSA - FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. CON MORSET





