EATON - EAO1340-D FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. - 1340-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Haftkraft - 980...980 N
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112080530
Artikelnummer
EAO1340-D
Herstellernummer
1340-D
Hersteller
EAO
Haftkraft:
980...980 N
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
nein






