Startseite

EATON - EAO1335-CSA FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETT - 1335-CSA

KopierenKopieren
EATON - EAO1335-CSA FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934900778

Artikelnummer

EAO1335-CSA

Herstellernummer

1335-CSA

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsgeschützt:

nein

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco.La costruzione semplice e compatta permette un ingombro ridotto e un rapporto qualità/prezzo molto interessante. I fermi serie 1330/1340 sono dotati di estrattore a molla incorporato che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta.Forniti con doppio diodo di protezione contro i disturbi e l’inversione di polarità.Controplacca fornita di serie.