EATON - EAO1330-D FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG - 1330-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934900747
Artikelnummer
EAO1330-D
Herstellernummer
1330-D
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1330-D - FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG


