EATON - EAO1319831 4K6300MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426295377
Artikelnummer
EAO1319831
Herstellernummer
1319831
Hersteller
EAO
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1/2S


