EATON - EAO1319329 4K12600MMK4E ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711426315679
Artikelnummer
EAO1319329
Herstellernummer
1319329
Hersteller
EAO
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 12mm quadrato, per maniglie rotative K4


