EATON - EAO1319307 4K8180MMK2 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426675377
Artikelnummer
EAO1319307
Herstellernummer
1319307
Hersteller
EAO
Länge:
180 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 8mm quadrati, per maniglie rotative K2


