Startseite

EATON - EAO13050-SP FERMO ELETTR PLAST NERO 50KG STATO PORTA - 13050-SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934900594

Artikelnummer

EAO13050-SP

Herstellernummer

13050-SP

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsgeschützt:

nein

Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO13050-SP - FERMO ELETTR. PLASTICO 50KG STATO PORTA