EATON - EAO13050-CSA FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG - 13050-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112080684
Artikelnummer
EAO13050-CSA
Herstellernummer
13050-CSA
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 13050-CSA - FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG







