EATON - EAO13050-BSP FERMO ELETTR PLAST BIANCO 50KG STATO POR - 13050-BSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Haftkraft - 490...490 N
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934900570
Artikelnummer
EAO13050-BSP
Herstellernummer
13050-BSP
Hersteller
EAO
Haftkraft:
490...490 N
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
nein
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO13050-BSP - FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG BIANCO







