Startseite

EATON - EAO121995 BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 100A 2P - 121995

KopierenKopieren
EATON - EAO121995 BB-UL-25/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 100A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 46

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 1009 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201952

Artikelnummer

EAO121995

Herstellernummer

121995

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

46

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

1009 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

46

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

46

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 121995 - BB-UL-25 2P AS-2 5M 46 SB.UL508 100A 2P