Startseite

EATON - EAO121991 BB-UL-25/3P-3M/57 SB.UL508 100A 3P 1MT - 121991

KopierenKopieren
EATON - EAO121991 BB-UL-25/3P-3M/57 SB.UL508 100A 3P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 57

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 1009 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201914

Artikelnummer

EAO121991

Herstellernummer

121991

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

1009 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2