Startseite

EATON - EAO121983 BB-UL-18/3P-3M/57 SBAR.UL508 80A 3P 1MT - 121983

KopierenKopieren
EATON - EAO121983 BB-UL-18/3P-3M/57 SBAR.UL508 80A 3P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 57

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1009 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201839

Artikelnummer

EAO121983

Herstellernummer

121983

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1009 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Querschnitt:

18 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2