Startseite

EATON - EAO121982 BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT - 121982

KopierenKopieren
EATON - EAO121982 BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 56

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201822

Artikelnummer

EAO121982

Herstellernummer

121982

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

18 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 121982 - BB-UL-18 2P-2M 56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT