Startseite

EATON - EAO121527 C22S-D-X-K02

KopierenKopieren
EATON - EAO121527 C22S-D-X-K02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081193455

Artikelnummer

EAO121527

Herstellernummer

121527

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Transparent:

nein

Pulsante, RMQ Compact, Unita completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Raccordo a vite, capsula per pulsante: senza pannello tasti, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 30 N, Apertura positiva (ZW): si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660