EATON - EAO119036 CU-BAND10X32X1-BK BANDELLA FLEX 10X32X1 - 119036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 800 A
Länge - 2000 mm
Breite - 32 mm
Lamellenstärke - 1 mm
Stärke - 14 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081171736
Artikelnummer
EAO119036
Herstellernummer
119036
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
800 A
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Lamellenstärke:
1 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Lamelliert:
ja
Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,


