Startseite

EATON - EAO118705 ESR5-NV3-30 RELE SICUREZZA

KopierenKopieren
EATON - EAO118705 ESR5-NV3-30 RELE SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081168453

Artikelnummer

EAO118705

Herstellernummer

118705

Hersteller

EAO

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...26.4 V

Rückfallverzögerung:

0.1...30 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

0...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Relè di sicurezza bicanale ritardato alla diseccitazione., per la realizzazione delle funzioni base arresto d'emergenza / ritenuta d'emergenza / porta di protezione / griglia ottica, tensione di alimentazione 24VDC, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 2 circuito di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 1), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 solo per requisiti high demand, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base