Startseite

EATON - EAO116708 BBA0-32/2TS-C ADAT 32A MORS.MOLLA - 116708

KopierenKopieren
EATON - EAO116708 BBA0-32/2TS-C ADAT 32A MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4015081164530

Artikelnummer

EAO116708

Herstellernummer

116708

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Breite des Adapters:

45 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, impiego universale per applicazioni a 1, 2, 3 fasi, guide DIN spostabili con passo 1,25mm, per sezioni dei cavi, conduttore circolare fino a 6mm², corrente nominale d'impiego: 32A