Startseite

EATON - EAO116534 XLSPH143 ZOC. H100 XEL 425L 300P - 116534

KopierenKopieren
EATON - EAO116534 XLSPH143 ZOC. H100 XEL 425L 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 425 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081162765

Artikelnummer

EAO116534

Herstellernummer

116534

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

425 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo 100 mm, XVTL-SO, XAP • Altezza zoccolo 100 mm, impilabile per altezze maggiori • Apribile su tutti i 4 lati • Verniciato RAL7035