Startseite

EATON - EAO116527 XLSPP206 SEPARAZ VERT. 600P 2000H - 116527

KopierenKopieren
EATON - EAO116527 XLSPP206 SEPARAZ VERT. 600P 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081162697

Artikelnummer

EAO116527

Herstellernummer

116527

Hersteller

EAO

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

grau

Breite:

490 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja