EATON - EAO116288 BPZ-KR62/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H - 116288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081160273
Artikelnummer
EAO116288
Herstellernummer
116288
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


